Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 12.7/6.4 Verte 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 12.7/6.4 - 135931-4

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009546

Réf. Sonepar

00070615620

Réf. Fournisseur

135931-4

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.65 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

CGPT 12.7/6.4 Verte 1m-Gaine thermorétractable verte polyoléfine paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 12,7/6,4mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,65mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)