Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 19/9.5 Bleue 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 19/9.5 - 135933-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997009607
Réf. Sonepar
00070615710
Réf. Fournisseur
135933-5
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


