Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 19/9.5 Noire en bobine 150m-Gaine thermorétractable paroi mince 19/9.5 - C10481-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368198889

Réf. Sonepar

03609019214

Réf. Fournisseur

C10481-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-40...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

CGPT 19/9.5 Noire bobine 150m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-En bobine de 150m-Diamètre avant/après rétreint: 19/9,5mm-Épaisseur après rétreint: 0,75mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)