Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 2.4/1.2 Bleue 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 2.4/1.2 - 135921-5

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009300

Réf. Sonepar

00070615230

Réf. Fournisseur

135921-5

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CGPT 2.4/1.2 Bleue 1m-Gaine thermorétractable bleue polyoléfine paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 2,4/1,2mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,50mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)