Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 25.4/12.7 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 25.4/12.7 - 135935-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660997009638

Réf. Sonepar

00070615750

Réf. Fournisseur

135935-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CGPT 25.4/12.7 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 25,4/12,7mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,90mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)