Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 39/13 Noire 1 m-Gaine thermorétractable paroi mince 39/13 (rétreint 3:1) - 1856113-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660997010191

Réf. Sonepar

00070036598

Réf. Fournisseur

1856113-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

39 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.15 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CGPT 39/13 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire en polyoléfine à paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 39/13mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 1,15mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)