Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CGPT 4.8/2.4 Verte/Jaune 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 4.8/2.4 - 136033-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997010009
Réf. Sonepar
00070616310
Réf. Fournisseur
136033-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


