Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Cosse à fût roulé à fourche Solistrand AWG 22-16 (0,25 à 1,6mm²)-Bornage: 2,6mm - 1856388-8

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2.6

  • section nominale - 0.25...1.6 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997008129

Réf. Sonepar

00070606000

Réf. Fournisseur

1856388-8

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

2.6

section nominale:

0.25...1.6 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

16...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

FRANCE

Cosse à fût roulé à fourche Solistrand AWG 22-16 (0,25 à 1,6mm²)-Bornage: 2,6mm-Diamètre du trou de bornage: 3mm-PN AMP: 130524-0

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)