Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Cosse fût roulé Haute Temp 340 degrés STRATO-THERM 12-10 (2,7 à 6mm²)-Born: 5mm - 5-1856389-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 2.7...6.6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
matière de l'isolant - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997008921
Réf. Sonepar
00070607770
Réf. Fournisseur
5-1856389-8
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
2.7...6.6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
Les cosses à plage ronde STRATO-THERM -AMP de TE- sont des cosses pouvant supporter une température de 340°C (modèles en cuivre nickelé) ou même 650°C (modèles en nickel). Elles acceptent des conducteurs rigides ou souples de 0,25 à 6,6mm² pour un trou de bornage de 4-5-6 ou 8mm (selon modèle)
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


