Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Cosse fût roulé Haute Temp 340 degrés STRATO-THERM 16-14 (1 à 2,6mm²)-Born: 5mm - 5-1856389-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 1...2.6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997008884

Réf. Sonepar

00070607730

Réf. Fournisseur

5-1856389-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

1...2.6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse à fût roulé Haute Température 340 degrés STRATO-THERM AWG 16-14 (1 à 2,6mm²)-Bornage: 5mm-Diamètre du trou de bornage: 5,5mm-PN AMP: 0-0322695-0

Les Atouts de la gamme:

Les cosses à plage ronde STRATO-THERM -AMP de TE- sont des cosses pouvant supporter une température de 340°C (modèles en cuivre nickelé) ou même 650°C (modèles en nickel). Elles acceptent des conducteurs rigides ou souples de 0,25 à 6,6mm² pour un trou de bornage de 4-5-6 ou 8mm (selon modèle)

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)