Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CPTAU 150-Cosse alu-cuivre préisolée réseau aérien isolé BT-150mm²-Codet:6734458 - 709359-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium/cuivre

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8

  • adapté aux câbles Al/St - Non

  • étanche sur la longueur - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368817162

Réf. Sonepar

00071044050

Réf. Fournisseur

709359-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

aluminium/cuivre

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.8

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

CPTAU 150-Cosse alu-cuivre préisolée pour réseau aérien isolé BT-Section: 150mm²-Diamètre du trou de bornage: 12,8mm-Codet Enedis: 6734458