Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CPTAU 50-Cosse alu-cuivre préisolée réseau aérien isolé BT-50mm²-Codet: 6734454 - 709124-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium/cuivre
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8
adapté aux câbles Al/St - Non
étanche sur la longueur - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368485460
Réf. Sonepar
00071024060
Réf. Fournisseur
709124-4
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
aluminium/cuivre
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.8
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Oui
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
pays de fabrication:
FRANCE


