Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRSM 34/10-500-Fourreau fendu thermo noir-Diam: 9-35mm (câble: 11-27mm)-L:50cm - 832439-001

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 35 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9 mm

  • longueur - 500 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368325216

Réf. Sonepar

03609832521

Réf. Fournisseur

832439-001

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

35 mm

diamètre interne après rétreint:

9 mm

longueur:

500 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

11...27 mm

construction renforcée:

Non

épaisseur de paroi:

2.4 mm

résistant aux UV:

Oui

CRSM 34/10-500-Fourreau fendu thermorétractable de réparation de gaines de câbles noir étanche-Diamètre: 9 à 35mm pour un câble de diamètre 11 à 27mm-Longueur: 50cm

Les Atouts de la gamme:

Les fourreaux de réparation des gaines de câbles CRSM Raychem de TE sont constitués d'une feuille thermorétractable, enduite d'adhésif d'étanchéité et refermable à l'aide d'un rail en acier inoxydable.Un seul fourreau thermorétractable, résistant à l'abrasion et à la corrosion, couvre plusieurs diamètres de câbles.D'une mise en œuvre simple et rapide, les fourreaux CRSM sont utilisés sur les réseaux de distribution d'énergie, les réseaux ferrés, en éclairage public, dans l'industrie, car ils permettent une réparation rapide avec mise sous tension immédiate sans coupure du câble.Après mise en place, le rail métallique peut éventuellement être enlevé.Rapport de rétreint: 3/1Température d'utilisation permanente: -55/+115 degrés CLongueur: 500mmCouleur: noireÉtanchéité parfaite, bonne résistance mécanique et rigidité diélectrique

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)