Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRSM 53/13-500-Fourreau fendu thermo noir-Diam: 15-54mm (câble: 17-43mm)-L:50cm - 359475-001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 54 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
longueur - 500 mm
modèle - manchette de rétraction
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368324868
Réf. Sonepar
03609832486
Réf. Fournisseur
359475-001
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
54 mm
diamètre interne après rétreint:
15 mm
longueur:
500 mm
modèle:
manchette de rétraction
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
17...43 mm
construction renforcée:
Non
épaisseur de paroi:
2 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


