Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CRSM 84/20-500-Fourreau fendu thermo noir-Diam: 20-84mm (câble: 24-68mm)-L:50cm - 161251-001

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 85 mm

  • diamètre interne après rétreint - 21 mm

  • longueur - 500 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368324554

Réf. Sonepar

03609832455

Réf. Fournisseur

161251-001

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

85 mm

diamètre interne après rétreint:

21 mm

longueur:

500 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

24...68 mm

construction renforcée:

Non

épaisseur de paroi:

2 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

CRSM 84/20-500-Fourreau fendu thermorétractable de réparation de gaines de câbles noir étanche-Diamètre: 21 à 85mm pour un câble de diamètre 24 à 68mm-Longueur: 50cm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)