Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 185-50x50 NP-Cosse cuivre étanche BT/HTA-185mm²-Plage: 50x50mm non percée - 709088-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 185 mm²
traitement de la surface - nu
nombre de trous de fixation - 0
couleur caractéristique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997002738
Réf. Sonepar
00071018640
Réf. Fournisseur
709088-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
185 mm²
traitement de la surface:
nu
nombre de trous de fixation:
0
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de la gamme:
La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.


