Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 25-12-Cosse cuivre étanche BT/HTA-Section: 25mm²-Diam trou bornage: 12,8mm - 709214-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 25 mm²
traitement de la surface - nu
nombre de trous de fixation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368804551
Réf. Sonepar
00071018560
Réf. Fournisseur
709214-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
25 mm²
traitement de la surface:
nu
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de la gamme:
La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.



