Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 29/25 D10 étamée-Cosse cuivre étanche BT/HTA-29/25²-Born:10,2mm-6707716/717 - 709290-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 25 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997011181

Réf. Sonepar

00071001118

Réf. Fournisseur

709290-2

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

25 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

DPD7 29/25 D10 étamée-Cosse cuivre étanche forte intensité étamée BT/HTA pour câble de terre 29/25mm²-Plage ronde-Diamètre du trou de bornage: 10,2mm-Codet Enedis: 6707716 et 6707717

Les Atouts de la gamme:

La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)