Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 29/25 D14 étamée + Boulon-2 cosses cu étanches-29/25mm²-Born:14,5mm-6707750 - 711521-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 25 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997147200

Réf. Sonepar

00071014720

Réf. Fournisseur

711521-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

25 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

DPD7 29/25 D14 étamée + Boulon inox-2 cosses cuivre étanches forte intensité étamées BT/HTA pour câble de terre 29/25mm²-Plages rondes-Diamètre du trou de bornage: 14,5mm-Codet Enedis: 6707750

Les Atouts de la gamme:

La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)