Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 35-12-Cosse cuivre étanche BT/HTA-Section: 35mm²-Diam trou bornage: 12,8mm - 709215-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 35 mm²

  • traitement de la surface - nu

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368621158

Réf. Sonepar

00071018570

Réf. Fournisseur

709215-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

35 mm²

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

DPD7 35-12-Cosse cuivre étanche forte intensité BT/HTA-Section: 35mm²-Plage ronde-Diamètre du trou de bornage: 12,8mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme des cosses cuivre étanches à sertir DPD7 Simel de TE accepte des courants de forte intensité (jusqu'à 120A/mm² pendant 1 seconde). Elles sont notamment utilisées pour les mises à la terre. La gamme accepte des câbles de 16 à 150 mm² (plage ronde) et de 185 à 400 mm² (plage carrée). Le sertissage se fait exclusivement à l'aide de matrices à rétreint hexagonal.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)