Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - DPD7 70-12-Cosse cuivre étanche BT/HTA-Section: 70mm²-Diam trou bornage: 12,8mm - 709086-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 70 mm²

  • traitement de la surface - nu

  • nombre de trous de fixation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368568019

Réf. Sonepar

00071018590

Réf. Fournisseur

709086-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

70 mm²

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

DPD7 70-12-Cosse cuivre étanche forte intensité BT/HTA-Section: 70mm²-Plage ronde-Diamètre du trou de bornage: 12,8mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)