Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GPC 35-35 Ivoire-Goulotte PVC forme omega 35x35-Long: 2,75m-Codet: 6880572 - 1951203-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 35 mm
profondeur - 35 mm
longueur - 2750 mm
matériau - plastique
symétrique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997005104
Réf. Sonepar
00071038294
Réf. Fournisseur
1951203-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
largeur:
35 mm
profondeur:
35 mm
longueur:
2750 mm
matériau:
plastique
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
FRANCE


