Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GRN 10-35-Gaine thermo protection neutre 10-35mm² (3,5-9mm)-Rouleau 10m-6798323 - D93088-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GRN 10-35-Gaine thermo protection neutre 10-35mm² (3,5-9mm)-Rouleau 10m-6798323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 10 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997278652

Réf. Sonepar

00280027865

Réf. Fournisseur

D93088-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

10 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

section nominale:

10...35 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

GRN 10-35 (SCPU30003)-Gaine thermorétractable non enduite de protection du neutre 10-35mm² (3,5-9mm)-En rouleau de 10 mètres-Codet Enedis: 6798323