Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GRN 35-95/GRP 50-150-Gaine thermo neutre 35-95²/ phases 50-150²-10m-6798325/331 - 580238-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GRN 35-95/GRP 50-150-Gaine thermo neutre 35-95²/ phases 50-150²-10m-6798325/331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997278669

Réf. Sonepar

00280027866

Réf. Fournisseur

580238-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

25 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

GRN 35-95/GRP 50-150 (SCPU30004)-Gaine thermorétractable non enduite de protection du neutre 35-95mm² (codet Enedis: 6798325) ou des phases 50-150mm² (codet Enedis: 6798331)-En rouleau de 10 mètres