🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GUROFLEX-N-D160-Sachet bichambre de résine verte Guroflex-Volume: 1,6 litre - EE3392-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - GUROFLEX-N-D160-Sachet bichambre de résine verte Guroflex-Volume: 1,6 litre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - résine polyuréthane chargée

  • contenu - 2100 g

  • homologation du secteur minier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015899105022

Réf. Sonepar

03609001274

Réf. Fournisseur

EE3392-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

résine polyuréthane chargée

contenu:

2100 g

homologation du secteur minier:

Oui

GUROFLEX-N-D160-Sachet bichambre de résine verte Guroflex-Volume: 1,6 litre-Résine sans danger pour l'utilisateur, respectueuse de l'environnement et qui ne chauffe pas

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)