Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 160/50-Gaine thermorétractable épaisse non étanche-Noire-Longueur: 1 mètre - 136013-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 160 mm

  • diamètre interne après rétreint - 50 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009980

Réf. Sonepar

00070616290

Réf. Fournisseur

136013-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

160 mm

diamètre interne après rétreint:

50 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

3.2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

MWTM 160/50 Non étanche Noire 1m-Gaine thermorétractable polyoléfine paroi épaisse sans adhésif-Diamètre avant/après rétreint: 160/50mm-Épaisseur après rétreint: 3,2mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)