Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 35/12-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1,5m - 219394-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 35 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368487020
Réf. Sonepar
00280026993
Réf. Fournisseur
219394-000
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
35 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1.5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


