Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - MWTM 75/22-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1,5m - 518766-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 75 mm

  • diamètre interne après rétreint - 22 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368616215

Réf. Sonepar

00280027035

Réf. Fournisseur

518766-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

75 mm

diamètre interne après rétreint:

22 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2.7 mm

longueur:

1.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

MWTM 75/22 étanche-1500/S-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi épaisse avec adhésif (long: 1,5m)-Diamètre avant/après rétreint: 75/22mm pour un câble de diamètre de 24 à 68mm-Épaisseur après rétreint: 2,7mm

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables MWTM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse. Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 145mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une MWTM 16/5 est utilisable sur un substrat de 14 à 5,5mm)

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)