Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PA 9-17 (en sachet indiv)-Pince d'ancrage torsade aérienne BT câble rond 9/17mm - 708046-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pince de pression

  • diamètre du conducteur - 9...17 mm

  • convient pour conducteur isolé - Oui

  • alignement du conducteur - horizontal et vertical

  • code de couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997003575

Réf. Sonepar

00071022743

Réf. Fournisseur

708046-2

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

modèle:

pince de pression

diamètre du conducteur:

9...17 mm

convient pour conducteur isolé:

Oui

alignement du conducteur:

horizontal et vertical

code de couleur:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

PA 9-17 (par 1)-Pince d'ancrage en plastique, étrier en acier galvanisé, pour la fixation, à un support, d'un câble de torsade aérienne BT rond de diamètre 9 à 17mm-En sachet individuel muni d'un carton perforé pour mise en stock sur broche