Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PBST 2/16-Rondelle bimétallique pour sabot de terre-Diam: 30mm-Trou: 16,5mm - 714527-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PBST 2/16-Rondelle bimétallique pour sabot de terre-Diam: 30mm-Trou: 16,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 16.5 mm

  • diamètre externe - 30 mm

  • matériau - aluminium/cuivre

  • épaisseur - 2 mm

  • forme de trou - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997006040

Réf. Sonepar

03609000386

Réf. Fournisseur

714527-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre intérieur:

16.5 mm

diamètre externe:

30 mm

matériau:

aluminium/cuivre

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

PBST 2/16-Rondelle bimétallique pour sabot de terre-Diamètre: 30mm-Trou: 16,5mm-Epaisseur: 2mm