Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PG2G 6-Manchon de prolongation parallèle préisolé-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm² - 2-1856387-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.6...6.6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997007528

Réf. Sonepar

00070605280

Réf. Fournisseur

2-1856387-3

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

2.6...6.6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

raccord bout à bout

PG2G 6-Manchon de prolongation parallèle (ou péremptoire) préisolé-Jaune-Section: 2,6 à 6,6mm²-PN AMP: 0-0034136-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées Plasti-Grip -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique.Le manchon isolant est en PVC de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 600V - T° max: 90°CConformes aux normes UL-CSA-UR.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)