Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGP 5-Embout raccordement isolé 0,25-6,6mm²-Cuivre étamé-Diam isol max: 4,7mm - 9-1856387-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 6.6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 19.7 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997008068
Réf. Sonepar
00070605920
Réf. Fournisseur
9-1856387-8
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
6.6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
19.7 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
isolé:
Oui
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


