Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGU 2,5-5/9-Cosse préisolée fourche-Bleu-1 à 2,6mm²-Bornage: 5mm-Largeur: 9mm - 7-1856388-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 1...2.6 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997008327
Réf. Sonepar
00070606290
Réf. Fournisseur
7-1856388-9
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
1...2.6 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cosses préisolées Plasti-Grip -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. L'intérieur cranté du fût améliore le contact électrique et renforce la tenue mécanique.Le manchon isolant est en PVC de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 600V - T° max: 90°CConformes aux normes UL-CSA-UR.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


