Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGC 1,5-2,5-Cosse préisolée renforcée plage ronde-Rouge-0,25-1,6mm²-Born:2,5mm - 1856387-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2.5
section nominale - 0.25...1.6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997007306
Réf. Sonepar
00070605020
Réf. Fournisseur
1856387-3
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
2.5
section nominale:
0.25...1.6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


