Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGC 2,5-4-Cosse préisolée renforcée plage ronde-Bleu-1 à 2,6mm²-Bornage: 4mm - 3-1856389-7

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 1...2.6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997007351

Réf. Sonepar

00070605080

Réf. Fournisseur

3-1856389-7

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

1...2.6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

traitement de la surface:

étamé

PIDGC 2,5-4-Cosse préisolée renforcée en cuivre étamé à plage ronde-Bleu-Section: 1 à 2,6mm²-Bornage: 4mm (diamètre du trou: 4,3mm)-PN AMP: 0-0320565-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)