Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGGI 0,6-Manchon de prolongation préisolé renforce-Section: 0,2 à 0,6mm² - 6-1856389-9

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.2...0.6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009171

Réf. Sonepar

00070608690

Réf. Fournisseur

6-1856389-9

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

0.2...0.6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur rond:

Oui

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Oui

PIDGGI 0,6-Manchon de prolongation préisolé renforcé-Section: 0,2 à 0,6mm²-Diamètre maxi de l'isolant du fil: 2,5mm-PN AMP: 0-0323975-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)