Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGGI 2,5-Manchon de prolongation préisolé renforce-Bleu-Section: 1 à 2,6mm² - 3-1856389-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1...2.6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - bleu
série de tensions - jusqu'à 600 V
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997008822
Réf. Sonepar
00070607660
Réf. Fournisseur
3-1856389-6
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
1...2.6 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
bleu
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
PVC
type de raccordement:
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


