Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PIDGU 6-4/8-Cosse préisolée renforcée fourche-Jaune-2,6-6,6mm²-Born: 4mm-Lar:8mm - 1856388-4

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 2.6...6.6 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997008099

Réf. Sonepar

00070605960

Réf. Fournisseur

1856388-4

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

2.6...6.6 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

traitement de la surface:

étamé

PIDGU 6-4/8-Cosse préisolée renforcée cuivre étamé à plage forme de fourche-Jaune-Section: 2,6-6,6mm²-Bornage: 4mm (diamètre du trou: 4,3mm)-Largeur plage: 8mm-PN AMP: 0-0130496-0

Les Atouts de la gamme:

La gamme de cosses préisolées renforcées PIDG -AMP de TE- possède une entrée conique du fût qui facilite l'introduction du fil multibrins ou massif de 0,3 à 6,6mm².Le corps est en cuivre étamé électrolytiquement, ce qui offre une excellente tenue à la corrosion. Le fût cranté de la gamme PIDG est plus long pour améliorer encore le contact électrique et la résistance à la traction ou aux vibrations, il nécessite un double sertissage.Le manchon isolant est en nylon de couleur rouge, bleue ou jaune, selon les sections.Tension admissible: 300V - T° max: 105°C.Conformes aux normes UL-CSA-UR

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)