Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RayGel Plus 1.2-Boîte de jonction avec gel 3-5x1,5-6mm²-Sans connecteur - ES0087-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement double

  • modèle - gel

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997588157

Réf. Sonepar

03609758815

Réf. Fournisseur

ES0087-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale du conducteur câble principal:

1.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement double

modèle:

gel

sans halogène:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

RayGel Plus 1.2-Boîte de jonction avec gel préinstallé acceptant 3 à 5 conducteurs de section 1,5 à 6mm² - Livrée sans connecteur

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de raccordement RayGel Plus avec gel PowerGel, respectueuses de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur, permettent la réalisation, la protection, l'isolation et l'étanchéité d'une jonction ou d'une dérivation de câbles alu ou cuivre BT (1 kV).Le gel étant préinstallé, leur mise en œuvre est très rapide et la matière ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation avec ou sans connecteurs (selon version).Elles sont conformes à la norme CENELEC EN 50393 qui exige, notamment, la tenue permanente sous un mètre d'eau.

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)