Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - RIAS-Ruban isolant autoamalgamant noir-Largeur: 25mm-Épaiss: 0,75mm-Rouleau 10m - 710934-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
couleur - noir
longueur - 10 m
épaisseur - 0.75 mm
matériau - caoutchouc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997001557
Réf. Sonepar
00071003263
Réf. Fournisseur
710934-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
largeur:
25 mm
couleur:
noir
longueur:
10 m
épaisseur:
0.75 mm
matériau:
caoutchouc
isolant:
Oui
résistance à la température:
80...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
RIAS-Ruban isolant autoamalgamant noir - Largeur: 25mm - Épaisseur: 0,75mm - Rouleau de 10m


