Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Serre-fil 181-204mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon - 716092-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section transversale du raccordement - 181...181 mm²
matériau - cuivre
adapté à - conducteur rond
zone de serrage du conducteur rond - 8.5...30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997006125
Réf. Sonepar
03609000393
Réf. Fournisseur
716092-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section transversale du raccordement:
181...181 mm²
matériau:
cuivre
adapté à:
conducteur rond
zone de serrage du conducteur rond:
8.5...30 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme de serre-fils, en alliage de cuivre, BB ou SF Simel de TE permet de réaliser la mise à la terre des chemins de câbles ou des structures galvanisées ou en aluminium avec l'ajout de rondelles bimétalliques. La gamme permet de raccorder des câbles de 6 à 240 mm². Certaines références sont livrées avec le goujon de fixation, l'écrou adapté et 2 rondelles bimétalliques.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


