En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Trousse de raccordement thermo BT + manchons à vis autocassantes-4 x 16 à 50mm² - CY1514-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 16...50 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368002339

Réf. Sonepar

03609001311

Réf. Fournisseur

CY1514-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

16...50 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

LJSM-4X/016-050-Trousse de raccordement thermorétractable BT + manchons à vis autocassantes pour câbles BT alu et/ou cuivre, câblés ou massifs, ronds ou sectauraux 4 x 16 à 50mm²

Les Atouts de la gamme:

Les 8 trousses thermorétractables LJSM Raychem de TE sont des kits complets de jonction de câbles BT < 1kV qui permettent la prolongation ou la réparation d'un câble 4 ou 5 conducteurs (4 x 4 à 240mm² et 5 x 1,5 à 35mm²)Chacun des 8 kits est composé de:-4 ou 5 manchons à serrage mécanique avec vis autocassantes (selon modèle) ne nécessitant pas d'outil spécifique et acceptant les câbles Alu et/ou Cuivre, ronds ou sectoraux, massifs ou câblés, de natures et sections identiques ou différentes-de 4 ou 5 manchons thermorétractables noirs, étanches et épais destinés à protéger chaque conducteur,-d'une gaine thermorétractable noire, étanche et épaisse qui reconstitue la gaine extérieure du câble.Sans halogène, protégé contre les UVTempérature d’utilisation : -55°C à +135°CConforme à la spécification EN 50393, incluant notamment un test sous tension sous 1 mètre d’eau et à la norme CEI 61238-1 classe A

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)