Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Trousse de raccordement thermo BT + manchons à vis autocassantes-4 x 35 à 95mm² - CY1503-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 35...95 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368002346

Réf. Sonepar

03609001312

Réf. Fournisseur

CY1503-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

35...95 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

LJSM-4x035-095-Trousse de raccordement thermorétractable BT + manchons à vis autocassantes pour câbles BT alu et/ou cuivre, câblés ou massifs, ronds ou sectoraux 4 x 35 à 95mm²

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)