Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Trousse de raccordement thermo BT + manchons à vis autocassantes-4 x 95 à 240mm² - CY1501-000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 95...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368002445

Réf. Sonepar

03609001313

Réf. Fournisseur

CY1501-000

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

95...240 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

LJSM-4X/095-240-Trousse de raccordement thermorétractable BT + manchons à vis autocassantes pour câbles BT alu et/ou cuivre, câblés ou massifs, ronds ou sectauraux 4 x 95 à 240mm²

Les Atouts de la gamme:

Les 8 trousses thermorétractables LJSM Raychem de TE sont des kits complets de jonction de câbles BT < 1kV qui permettent la prolongation ou la réparation d'un câble 4 ou 5 conducteurs (4 x 4 à 240mm² et 5 x 1,5 à 35mm²)Chacun des 8 kits est composé de:-4 ou 5 manchons à serrage mécanique avec vis autocassantes (selon modèle) ne nécessitant pas d'outil spécifique et acceptant les câbles Alu et/ou Cuivre, ronds ou sectoraux, massifs ou câblés, de natures et sections identiques ou différentes-de 4 ou 5 manchons thermorétractables noirs, étanches et épais destinés à protéger chaque conducteur,-d'une gaine thermorétractable noire, étanche et épaisse qui reconstitue la gaine extérieure du câble.Sans halogène, protégé contre les UVTempérature d’utilisation : -55°C à +135°CConforme à la spécification EN 50393, incluant notamment un test sous tension sous 1 mètre d’eau et à la norme CEI 61238-1 classe A

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)