Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 110/30-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1m - 136003-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 110 mm

  • diamètre interne après rétreint - 30 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009904

Réf. Sonepar

00070616190

Réf. Fournisseur

136003-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

110 mm

diamètre interne après rétreint:

30 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

WCSM 110/30 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Diamètre avant/après rétreint: 110/30mm (diamètre utile: 33/100mm)-Épaisseur après rétreint: 4,3mm

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)