Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 12/3-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m - 135996-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997009836
Réf. Sonepar
00070616120
Réf. Fournisseur
135996-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


