Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 130/35-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m - 136004-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 130 mm

  • diamètre interne après rétreint - 35 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997009911

Réf. Sonepar

00070616200

Réf. Fournisseur

136004-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

130 mm

diamètre interne après rétreint:

35 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

homologation UL:

Oui

WCSM 130/35 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Diamètre avant/après rétreint: 130/35mm (diamètre utile: 39/118mm)-Épaisseur après rétreint: 4,3mm

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables WCSM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse et munie d'un adhésif d'étanchéité thermofusible. Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, et rendre étanche un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 4/1, la gamme permet de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 115mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une WCSM 34/8 est utilisable sur un substrat de 30 à 9mm)

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)