Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 70/20-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m - 136002-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 70 mm
diamètre interne après rétreint - 20 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997009898
Réf. Sonepar
00070616180
Réf. Fournisseur
136002-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
diamètre interne avant rétreint:
70 mm
diamètre interne après rétreint:
20 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
4.4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


