Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 2,5-6-Cosse tubulaire cuivre BT-Section: 2,5mm²-Bornage: 6mm - 710976-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
2.5 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XCT
EAN
4042368551615
Réf. Sonepar
00071004790
Réf. Fournisseur
710976-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de la gamme:
Les cosses XCT ou XDT tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent aussi des câbles en cuivre souple.Cette gamme est également disponible en version compacte (XCT-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareillages à bornes réduites.L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.Elles sont conformes à la norme NF C 20-130.



