Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XD8 150 C2A 150-Cosse tout alu-Section: 150mm²-Diam trou bornage: 16mm-6723108 - 739032-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • section nominale aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • adapté aux câbles Al/St - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368394069

Réf. Sonepar

00071018784

Réf. Fournisseur

739032-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

aluminium

section nominale aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

XD8 150 C2A 150-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 150mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723108

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XD8 -Simel de TE- avec un fût long et une plage en aluminium, sont destinées au raccordement de câbles alu BT et HTA sur des appareils à plage en alu, elles peuvent accepter un câble cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 ME... + poinçon 18 ou 28 PE...).Elles sont livrées avec du compound destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.Elles sont conformes aux normes C33090-1 annexe C et NF C 63-061 classe A.